Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Typ | G2 |
Code | 4G2XRL175 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 15 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Betriebssdruck | 40 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5800 psi |
Min. Berstdruck | 1600 bar |
Min. Berstdruck | 160 MPa |
Min. Berstdruck | 23360 psi |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
13,11 €/ Meterexkl. MwSt
15,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
133,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20268,85 €/ Meterexkl. MwSt
10,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026