31,53 €/ Meterexkl. MwSt
36,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
17,34 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Typ | G2 |
Code | 10G2XRL50 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Außendurchmesser | 25.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Betriebssdruck | 25 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3625 psi |
Min. Berstdruck | 1000 bar |
Min. Berstdruck | 100 MPa |
Min. Berstdruck | 14600 psi |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
EN-Norm | EN 853-2SN |
SAE-Norm | SAE 100 R2AT |
ISO-Norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
20,90 €/ Meterexkl. MwSt
24,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
187,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202611,15 €/ Meterexkl. MwSt
13,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026