1.217,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.423,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 560 mm |
Bohrungsdurchmesser | 610 mm |
Bohrungstiefe | 20 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | 23-SPLIT |
Material Dichtlippe | NBR |
Max. statischer Druck | 0 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 10.2 m/s |
Federbelastet | Edelstahl 302 (1.4310) |
Temperaturbereich | von -40 bis 93 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0 MPa |
Typ | 23-SPLIT |
Mantel Qualität | Gummi |