Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR model 23-SPLIT 410x460x20 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10013341
  • Hersteller:KLZ01-10169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

716,50 €/ Stückexkl. MwSt

838,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
410 mm
Bohrungsdurchmesser
460 mm
Bohrungstiefe
20 mm
Ausführung gemäß Hersteller
23-SPLIT
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
10.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -40 bis 93 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0 MPa
Typ
23-SPLIT
Mantel Qualität
Gummi