Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR model 23-SPLIT 241x266x12,5 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10013476
  • Hersteller:KLZ01-10063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

420,50 €/ Stückexkl. MwSt

491,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
241 mm
Bohrungsdurchmesser
266 mm
Bohrungstiefe
12.5 mm
Ausführung gemäß Hersteller
23-SPLIT
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
10.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -40 bis 93 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0 MPa
Typ
23-SPLIT
Mantel Qualität
Gummi