Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR model 23-SPLIT 241,3x273,05x15,87 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10013527
  • Hersteller:25003-3640
Image 1
Zur Liste hinzufügen

436,50 €/ Stückexkl. MwSt

510,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
241.3 mm
Bohrungsdurchmesser
273.05 mm
Bohrungstiefe
15.87 mm
Ausführung gemäß Hersteller
23-SPLIT
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
10.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -40 bis 93 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0 MPa
Typ
23-SPLIT
Mantel Qualität
Gummi