30,00 €/ Stückexkl. MwSt
35,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | Stoff |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Bohrungsdurchmesser | 112 mm |
Bohrungstiefe | 12.5 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | 154-2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 15.2 m/s |
Federbelastet | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -40 bis 93 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | 154-2 |
Mantel Qualität | Gummi/Gewebe |