Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR/Gewebe model 154-2 80x100x8 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10011064
  • Hersteller:KLZ02-10085
Image 1
Allzweckdichtung mit einteiliger oder geteilter Konstruktion, verstärkter Gummi-AD. Die Schräglippendichtung verhindert Lippen-Überrollen. Eine Abdeckplatte ist erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

30,00 €/ Stückexkl. MwSt

35,10 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
80 mm
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Bohrungstiefe
8 mm
Ausführung gemäß Hersteller
154-2
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
15.2 m/s
Federbelastet
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
154-2
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe