Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR/Gewebe model 154-2 412,75x450,85x17,5 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10013481
  • Hersteller:25812-0998
Image 1
Allzweckdichtung mit einteiliger oder geteilter Konstruktion, verstärkter Gummi-AD. Die Schräglippendichtung verhindert Lippen-Überrollen. Eine Abdeckplatte ist erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
412.75 mm
Bohrungsdurchmesser
450.85 mm
Bohrungstiefe
17.5 mm
Ausführung gemäß Hersteller
154-2
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
15.2 m/s
Federbelastet
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
154-2
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe