Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR/Gewebe model 154-2 280x320x20 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10013055
  • Hersteller:KLZ02-10528
Image 1
Allzweckdichtung mit einteiliger oder geteilter Konstruktion, verstärkter Gummi-AD. Die Schräglippendichtung verhindert Lippen-Überrollen. Eine Abdeckplatte ist erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

126,50 €/ Stückexkl. MwSt

148,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
280 mm
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Bohrungstiefe
20 mm
Ausführung gemäß Hersteller
154-2
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
15.2 m/s
Federbelastet
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
154-2
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe