117,00 €/ Stückexkl. MwSt
136,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Schaftdurchmesser | 260 mm |
Bohrungsdurchmesser | 290 mm |
Bohrungstiefe | 16 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | 154-2 |
Material Dichtlippe | NBR |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 15.2 m/s |
Federbelastet | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -35 bis 110 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | 154-2 |
Mantel Qualität | Gummi/Gewebe |