Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR/Gewebe model 154-1 SPLIT 393,7x431,8x19,1 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10013559
  • Hersteller:25813-1773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,50 €/ Stückexkl. MwSt

288,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
393.7 mm
Bohrungsdurchmesser
431.8 mm
Bohrungstiefe
19.1 mm
Ausführung gemäß Hersteller
154-1
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
15.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 301 (1.4310)
Temperaturbereich
von -40 bis 93 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0 MPa
Typ
154-1-SPLIT
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe