Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR/Gewebe model 151-2 150x180x15 Edelstahl Feder

  • ERIKS:10012795
  • Hersteller:KLZ02-10180
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
150 mm
Bohrungsdurchmesser
180 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Ausführung gemäß Hersteller
151-2
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0.5 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
10.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 301 (1.4310)
Temperaturbereich
von -40 bis 93 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa
Typ
151-2
Mantel Qualität
Gummi/Gewebe