3.396,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.973,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Schaftdurchmesser | 457.2 mm |
Bohrungsdurchmesser | 495.3 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | 64 |
Material Dichtlippe | FKM |
Höhe der Abdichtung | 17.44 mm |
Material Feder | Edelstahl 302 (1.4310) |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 35.6 m/s |
Temperaturbereich | von -30 bis 204 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | 64 |
Mantel Qualität | Metall |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |