Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring FKM model 23-SPLIT 171,5x203,2x15,9 Edelstahl Feder

  • ERIKS:11611353
  • Hersteller:25006-3460
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
171.5 mm
Bohrungsdurchmesser
203.2 mm
Bohrungstiefe
15.9 mm
Ausführung gemäß Hersteller
23-SPLIT
Material Dichtlippe
FKM
Max. statischer Druck
0 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
10.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -30 bis 204 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0 MPa
Typ
23-SPLIT
Mantel Qualität
Gummi