765,50 €/ Stückexkl. MwSt
895,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3510 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 628 mm |
Innendurchmesser | 508 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Gebrochen weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 2.8 g/cm³ |
6.013,75 €/ Stückexkl. MwSt
7.036,09 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026