Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3510 PN25 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11047790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3510 1500x1500x2

  • ERIKS:10016804
  • Manufacturer:10016804

4.002,65 €/ Stückexkl. MwSt

4.683,10 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026