Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3510 PN16 DN300 3.2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12257083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

270,50 €/ Stückexkl. MwSt

316,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
384 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

6.013,75 €/ Stückexkl. MwSt

7.036,09 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026