Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3510 PN10 DN500 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12256968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

302,50 €/ Stückexkl. MwSt

353,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
594 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

3.003,05 €/ Stückexkl. MwSt

3.513,57 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026