987,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.154,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3504 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 791 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
4.458,25 €/ Stückexkl. MwSt
5.216,15 €inkl. MwSt
62,189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026