Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 600lbs 24" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

727,50 €/ Stückexkl. MwSt

851,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
791 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.970,75 €/ Stückexkl. MwSt

3.475,78 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026