Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 300lbs 24" 3.2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

925,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.082,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
775 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

4.458,25 €/ Stückexkl. MwSt

5.216,15 €inkl. MwSt

62,778 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026