Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 300lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11042426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,70 €/ Stückexkl. MwSt

115,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
362 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.228,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.607,58 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026