5,10 €/ Stückexkl. MwSt
5,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3504 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 67 mm |
Innendurchmesser | 27 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
2.228,70 €/ Stückexkl. MwSt
2.607,58 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026