Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 300/600lbs 2" 3.2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11391116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,50 €/ Stückexkl. MwSt

28,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
111 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

4.458,25 €/ Stückexkl. MwSt

5.216,15 €inkl. MwSt

62,189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026