58,30 €/ Stückexkl. MwSt
68,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3504 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 222 mm |
Innendurchmesser | 168 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
2.970,75 €/ Stückexkl. MwSt
3.475,78 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026