Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 150lbs 3/4" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11130699
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,63 €/ Stückexkl. MwSt

4,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
57 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.228,70 €/ Stückexkl. MwSt

2.607,58 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026