98,10 €/ Stückexkl. MwSt
114,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3501 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN250 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 352 mm |
Innendurchmesser | 273 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Braun / Rot |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 2.19 g/cm³ |
2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt
2.358,95 €inkl. MwSt
17,286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026