Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 PN25 DN600 1.6mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11045361
Image 1
Zur Liste hinzufügen

398,00 €/ Stückexkl. MwSt

465,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
731 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,95 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026