Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 PN25/40 DN150 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11045222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,70 €/ Stückexkl. MwSt

58,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
224 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³