Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 PN10/40 DN40 3.2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11157005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,90 €/ Stückexkl. MwSt

18,60 €inkl. MwSt

102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
92 mm
Innendurchmesser
49 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³