42,70 €/ Stückexkl. MwSt
49,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3501 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 162 mm |
Innendurchmesser | 115 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Braun / Rot |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 2.19 g/cm³ |