Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 600lbs 18" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,50 €/ Stückexkl. MwSt

355,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
613 mm
Innendurchmesser
457 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,95 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026