328,00 €/ Stückexkl. MwSt
383,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3501 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 565 mm |
Innendurchmesser | 406 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Braun / Rot |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 2.19 g/cm³ |