Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 300lbs 12" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10074152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,50 €/ Stückexkl. MwSt

165,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
422 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,95 €inkl. MwSt

17,286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026