Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 300/600lbs 3/4" 3.2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³