Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 300/600lbs 3/4" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10074150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,80 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,95 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026