Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 150lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10074157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,90 €/ Stückexkl. MwSt

104,01 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.6 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.016,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.358,95 €inkl. MwSt

17,286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026