Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON EPIX 3510 EPX 1500x1500x2.4

  • ERIKS:13394862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.085,34 €/ Stückexkl. MwSt

5.949,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON EPIX
Typ
3510 EPX
Dicke
2.4 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, bariumsulfat gefüllt
Farbe
Gebrochen weiss
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-268 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck