Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON EPIX 3504 EPX 1500x1500x2.4

  • ERIKS:13384539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.290,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.189,30 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON EPIX
Typ
3504 EPX
Dicke
2.4 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, Glasmikrokugeln gefüllt
Farbe
Blau
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-268 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck