524,03 €/ Stückexkl. MwSt
613,12 €inkl. MwSt
44,139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3510 |
Dicke | 0.8 mm |
Länge | 750 mm |
Breite | 750 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Gebrochen weiss |
Max. Temperatur | 260 °C |
Min. Temperaturbereich | -210 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 2.8 g/cm³ |