Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3510 1500x750x0.4

  • ERIKS:11029673
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,80 €/ Stückexkl. MwSt

425,65 €inkl. MwSt

5,995 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Dicke
0.4 mm
Länge
1500 mm
Breite
750 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.8 g/cm³