Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3510 1500x1500x4.8

  • ERIKS:13533726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10.234,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.973,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Dicke
4.8 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.8 g/cm³