Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3504 1500x1500x6.4

  • ERIKS:11274627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9.348,30 €/ Stückexkl. MwSt

10.937,51 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Dicke
6.4 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
1.7 g/cm³