Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3501 750x750x0.5

  • ERIKS:10016806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

272,43 €/ Stückexkl. MwSt

318,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Dicke
0.5 mm
Länge
750 mm
Breite
750 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.19 g/cm³