Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3501 1500x1500x6.4

  • ERIKS:10016813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8.738,00 €/ Stückexkl. MwSt

10.223,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Dicke
6.4 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.19 g/cm³