Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Dichtungsplatte GYLON 3501 1500x1500x2

  • ERIKS:10016810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.686,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.142,62 €inkl. MwSt

14,556 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Max. Temperatur
260 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
83 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.19 g/cm³