Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Staublippe PTFE/Gylon Blue 90x110x10

  • ERIKS:14594385
  • Hersteller:MEC04-12370
Image 1
Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbestandig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformitat- SIP/ CIP fahig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
90 mm
Bohrungsdurchmesser
110 mm
Material Dichtlippe
Gylon Blue
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -90 bis 260 °C
Materialstatische Dichtung
FKM
Typ
Staublippe
Mit Staublippe
Ja