Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Standard PTFE/Gylon Black 15x30x8

  • ERIKS:10013750
  • Hersteller:MEC03-10007
Image 1
PS Seals der Firma GARLOCK sind aufgrund der hohen Qualität die meistverkauften PTFE Wellenschutzhülsen in unserem Sortiment. Die verschiedenen Ausführungen bestehen aus einer Gylon-Dichtlippe (PTFE), einem Gehäuse aus Edelstahl 316-L und einem statischen FKM-Dichtring. Dieses Produkt kann sowohl in geschmierten als auch in ungeschmierten Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Wellendichtring aus Elastomer, beispielsweise aufgrund von hohen Drücken, Temperaturen, Drehzahlen oder abrasiven Medien, den Anforderungen nicht genügt. Die PS-Dichtung eignet sich auch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. In diesem Fall ist es wichtig, den richtigen Werkstoff zu wählen.
Zur Liste hinzufügen

43,60 €/ Stückexkl. MwSt

51,01 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,60 €

-

10+

41,42 €

5.00%

50+

39,24 €

10.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
15 mm
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material Dichtlippe
Gylon Black
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -90 bis 260 °C
Materialstatische Dichtung
FKM
Typ
Standard