Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon White 70x90x10

  • ERIKS:12406906
  • Hersteller:MEC04-10325
Image 1
Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbestandig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformitat- SIP/ CIP fahig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest
Zur Liste hinzufügen

199,50 €/ Stückexkl. MwSt

233,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
70 mm
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Material Dichtlippe
Gylon White
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -90 bis 260 °C
Materialstatische Dichtung
Gylon White
Typ
Reversed lip